ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 1/4 អ៊ីញ រាងឆកោន
ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 1/4 អ៊ីញ ជ្រុងប្រាំមួយ
ដងសោគីឡូ-1.4IN-(1-5NM)
លេខអត្ថបទ 071471 19
EAN 4024835119115
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagonal mount
- ភាពត្រឹមត្រូវ ± 6 % ទៅនឹងតម្លៃដែលបានកំណត់ ស្របតាម DIN EN ISO 6789:2003
- ក្បាលសោសម្រាប់ដ្រាយមុខប្រាំមួយជ្រុង 1/4" ទៅដ្រាយមុខជ្រុង 1/4"
- កម្លាំងបង្វិលខ្ទប់សម្លេង និងជាក់ស្ដែងបង្ការការរឹតប៊ូឡុងតឹងពេក
- មានវិញ្ញាបនបត្រក្រិតតាមខ្នាត
សម្គាល់
ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិលគឺជាឧបករណ៍ដែលមានភាពច្បាស់លាស់ ដែលត្រូវតែពិនិត្យមើលនៅក្នុងចន្លោះពេលយ៉ាងទៀងទាត់ ដោយប្រើឧបករណ៍វាស់យ៉ាងសមរម្យ និងលៃតម្រូវប្រសិនបើចាំបាច់។ យើងណែនាំឱ្យធ្វើរង្វាស់ខ្នាតប្រចាំឆ្នាំដោយសេវាកម្មមេរបស់យើង។
ការណែនាំ
បន្ទាប់ពីប្រើរួច សូមបន្ធូររ៉ឺស័រ ហើយកំណត់ទៅតម្លៃទាប។
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/4 អ៊ីញ |
ជួរការវាស់កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា/អប្បបរមា | 1-5 Nm |
សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ | បាទ/ចាស |
សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង | បាទ/ចាស |
តម្លៃមាត្រដ្ឋានរបស់កម្លាំងបង្វិល | 0,1 Nm |
ISO | 6789-1 |
ប្រវែង (L1) | 168 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 158 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 10 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 25 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 21 mm |
រួមបញ្ចូលទាំង ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 1/4 អ៊ីញ រាងឆកោន :
1
x
បំណែកតភ្ជាប់ DIN 7428 C 6.3 (1/4)
CONPCE-BIT-HEX-1/4INX4PT-1/4IN
ការពិពណ៌នា:
1/4 អ៊ីញ; ប្រវែង: 25 mm
Practical adapter for many tools
បរិមាណ:
1
x
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។