កូនសោវែង 1/4 អ៊ីញ និងប្រាំមួយជ្រុង
កូនសោវែង 1/4 អ៊ីញ និងប្រាំមួយជ្រុង
លេខអត្ថបទ 0713112107
EAN 4024835398367
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1/4 inch |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ប្រភេទចុង | សម្រាប់ប្រាំមួយជ្រុងខាងក្រៅ |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 7 មម |
ប្រវែង (L1) | 50 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 10,8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 11,9 mm |
ការរចនា | វែង |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 16 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |