កូនសោមានធ្មេញក្បាលបត់មូលទំហំ 1/4 inch
កូនសោមានធ្មេញក្បាលបត់មូលទំហំ 1/4 inch
ដងសោគីឡូ ១៤៥មម
លេខអត្ថបទ 071201405
EAN 4050642729209
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Can be used like a conventional ratchet, as a screwdriver or as a T-handle
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/4 អ៊ីញ |
ប្រវែង (L1) | 145 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 26,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 20 mm |