សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ពពុះបង្គំ 1 ផ្នែក PURLOGIC EASY

ពពុះបង្គំ 1 ផ្នែក PURLOGIC EASY
ហ្វូមរីកមាឌ 500ML

លេខអត្ថបទ 0892143

EAN 4059608971744

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ពពុះបង្គំ 1 ផ្នែក PURLOGIC EASY

លេខអត្ថបទ 0892143

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

1-component assembly foam to insulate, fill and seal cavities
ព័ត៌មានផលិតផល

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

មូលដ្ឋាន​គីមី

ប៉ូលីអ៊ុយរេតាន​សមាសភាគ​ទោល

ពណ៌

ពណ៌ទឹកកកខៀវ

ក្លិន/ក្រហូប

លក្ខណៈ

ដង់ស៊ីតេពុម្ព

16 kg/m³

Conditions for moulded density

នៅ​ក្នុង​ការ​អនុលោម​តាមDIN EN ISO 845 (ជាមធ្យម)

រចនាសម្ព័ន្ធផ្លាកអាគុយ

មធ្យម - ម៉ដ្ឋ

លក្ខខណ្ឌរចនាសម្ព័ន្ធផ្លាកអាគុយ

បាន​សាកល្បង​ស្រប​តាម​វិធីសាស្ត្រ​ធ្វើតេស្ត​របស់ Würth

ស្ងួតពេលក្រោយប៉ះ

9 min

លក្ខខណ្ឌដែលស្ងួតទៅកាន់ពិល

បានធ្វើតេស្ដយោងតាមវិធីសាស្រ្តតេស្ត Würth

Can be cut after

15 min

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់សមត្ថភាពក្នុងការកាត់

បានធ្វើតេស្តដោយយោងតាមវិធីសាស្រ្តតេស្ត Würth

ភាពរឹងមាំពេញលេញ

12 h

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពរឹងមាំ

នៅ 20°C និងសំណើមប្រហែល 50%

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរការ​អប្បបរមា

5 °C

សីតុណ្ហភាពដំណើរការ​អតិបរមា

25 °C

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា

-5 °C

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរផ្ទៃ​អប្បបរមា

-5 °C

សីតុណ្ហាភាពដំណើរការអប្បបរមាសម្រាប់កំប៉ុង

5 °C

សីតុណ្ហភាពដំណើរការអតិបរមាសម្រាប់កំប៉ុង

25 °C

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-40 to 80 °C

កុងឌុចតង់កម្ដៅ λ

0,038 W/(m*K)

លក្ខខណ្ឌប្រដាប់វាស់កំដៅ λ

ស្របតាម DIN 52612

ការ​ស្រូប​ទឹក (%)

0,3 Vol-%

ការស្រូប​អតិបរមា/លក្ខខណ្ឌ

ត្រូវគ្នា​ជាមួយ DIN 53433

កម្លាំង​បង្ហាប់

1,9 N/cm²

លក្ខខណ្ឌកម្លាំងសម្ពាធ

ផ្អែកលើ DIN 53421, នៅការបង្ហាប់ 10%

តង់ស្យុង និងរេស៊ីស្តង់កាតបញ្ចូលគ្នា អប្បបរមា

3,2 N/cm²

រេស៊ីស្តង់​កាត់​និង​ការ​បន្តឹងបញ្ចូល​គ្នា​អតិបរមា/អប្បបរមា

ដោយយោងតាម DIN 53427

កម្លាំងរឹតបន្តឹងអប្បបរមា

6,9 N/cm²

លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​កម្លាំង​ធ្វើឲ្យ​តឹង

ផ្អែកលើ DIN 53430

ការ​បន្លាយ​នៅ​ពេល​បែក

20,5 %

ពន្លូត​នៅ​លក្ខខណ្ឌ​បំបែក

ផ្អែកលើ DIN 53430

ទិន្នផល (ចំណុះ) ប្រហាក់ប្រហែល/លក្ខខណ្ឌ

30 l

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់លទ្ធផល

នៅ 20°C

ចំណុះ

500 ml

កុងតឺន័រ

កំប៉ុង

ប្រភេទសម្ភារៈសាងសង់/លក្ខខណ្ឌ

B2

លក្ខខណ្ឌប្រភេទសម្ភារៈសាងសង់

ដោយយោងតាម DIN 4102

គ្មានសារធាតុ CFC (ឧស្ម័នឥន្ធនៈ)

បាទ/ចាស៎

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

12 Month

លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត

នៅ 20°C

រួមបញ្ចូលទាំង ពពុះបង្គំ 1 ផ្នែក PURLOGIC EASY :
កែងតំណ សម្រាប់កំប៉ុងពពុះ
1 x
កែងតំណ សម្រាប់កំប៉ុងពពុះ

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

ការពិពណ៌នា:
8 mm
Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
បរិមាណ: 1 x
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
អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ដបស្ព្រៃយសម្ពាធខ្លាំង ធន់នឹងសារធាតុរំលាយ

កំប៉ុងស្នប់បាញ់ទូទៅ -EMPTY-1000ML

សម្រាប់​ដំណើរការ​ផលិតផលដែលមានសារធាតុ​រំលាយពីកំប៉ុង ឬ​ធុងងាយៗ
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
ស្រោមដៃសមរម្យ:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ជាមួយផ្ទៃកប្បាសខាងក្នុងធ្វើពីវីល័រ
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ជាមួយផ្ទៃកប្បាសខាងក្នុងធ្វើពីវីល័រ
ការពិពណ៌នា:
កម្រិតលំអៀង: 2
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ការរចនាវែង ធុនធ្ងន់
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ការរចនាវែង ធុនធ្ងន់
ការពិពណ៌នា:
កម្រិតលំអៀង: 3
ការជ្រាបចូលគឺជាដំណើរការមួយដែលសារធាតុគីមីមួយផ្លាស់ទីតាមរយៈសម្ភារៈនៃស្រោមដៃការពារមួយនៅកម្រិតម៉ូលេគុលមួយ។ ពេលវេលាពីទំនាក់ទំនងដំបូងរវាងសារធាតុគីមីនិងស្រោមដៃទៅនឹងការជ្រាប​ចូលនៃសម្ភារៈគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់។
ពេលដែលមានការវាស់ស្ទង់
កម្រិតលំអៀង
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ព​ត៌​មាន​សំខាន់:

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់គឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងល័ក្ខខ័ណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍ និងត្រូវបានរៀបចំជាមគ្គុទ្ទេសក៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពងាយស្រួលនៃស្រោមដៃគឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌ​បុគ្គលនៃការប្រើប្រាស់របស់វា ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការធ្វើតេស្តសមស្រប​ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។ ដោយសារភាពខុសគ្នានៃវត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុគីមីដែលបានប្រើលទ្ធភាពនៃ​ភាពមិនឆបគ្នា ឬបញ្ហាប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកពាក់មិនអាចត្រូវគេរាប់បញ្ចូលក្នុង​ករណីនីមួយៗទេ។ យើងនឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អ្នកអំពីដំណោះស្រាយល្អបំផុត។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស