ទួណឺវីសមានបង់ប្រើជាសោ ដងកាន់កាច់ដូចដងកំាភ្លើង ឈុត 1
ឈុតទួណឺវីសដែលមានដងកាន់កាច់បាន កាន់ត្រង់ដង 1
ឈុតទួណឺវីសអូតូអាចបត់បាន VAR1-8PCS
លេខអត្ថបទ 06136401
EAN 4048539714971
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទួណឺវីសដែលប្រើជាសោបាន ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់
- កង់លៃតម្រូវដែលមាន 3 ទីតាំង៖ ងាយស្រួលប្តូរទិសដៅពេលធ្វើការ លៃតម្រូវបានដោយប្រើដៃម្ខាង
- ធ្មេញ 45 កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា 40 Nm
ចាប់កាន់បាន 2C សម្រាប់ការងារដែលងាយស្រួលទុកដាក់ល្អបំផុត
- អាចប្រើបានជាមួយនឹងទួណឺវីសស្តង់ដាក្នុងទីតាំងត្រង់ ឬជាដងកាច់ក្នុងទីតាំង 60° ដោយសារតែដងកាន់ដែលអាចលៃតម្រូវបាន
បច្ចេកវិទ្យា LED
- តំបន់ការងារតែងតែមានពន្លឺច្បាស់ល្អជានិច្ច បំភ្លឺវីសដោយផ្ទាល់
ភ្លើងបំភ្លឺ៖ អំពូល LED ភ្លឺចំនួន 2 ថ្មប្រភេទ LR41 4.5 V
ផ្លែមួល៖ ផ្លែមួលឧបករណ៍ចោះរន្ធខ្លីដែលមានដែកឆក់ ស្រោបដោយក្រូមីញ៉ូមដែលលាបពីលើ
ទិន្នផល៖ DIN 3126-D 6.3
មាតិកា៖ 8 ដុំ
- ទួណឺវីសមានបង់ប្រើជាសោ ដងកាន់កាច់ដូចដងកំាភ្លើងចំនួន 1 ដែលមានភ្លើង LED (មិនរួមផ្សំផ្លែបញ្ចូលទេ)
- ផ្លែបញ្ចូលមួយនៃ PH 1; PH 2; TX 10; TX 20 នីមួយៗ រន្ធដែលមានជ្រុងឆកោនទំហំ 4 mm; រន្ធដែលមានជ្រុងឆកោនទំហំ 5 mm និងចន្លោះ 0.8 x 5.5 mm
![]() | |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/4 អ៊ីញ |
ចំនួនចំណិត | 6 Stck(pcs) |
ទទឹងផ្លែកាត់ (A1) | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (A2) | 37 mm |
ទទឹងដៃកាន់ (A3) | 40 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (B) | 25 mm |
ប្រវែងកូនសោមានធ្មេញ (C) | 26 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (D) | 113 mm |
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
BIT-SL-0,8X5,5-1/4IN-L25MM
BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
BIT-PH2-WHITE-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM
BIT-TX10-BLUE-1/4IN-L25MM
BIT-TX20-WHITE-1/4IN-L25MM
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា