ម៉ាឡេតមេទ្រីកជ្រុងដប់ពីរ 1 inch
ម៉ាឡេតមេទ្រីកជ្រុងដប់ពីរ 1 inch
សោគ្រាប់ 1IN-SHORT-12PT-WS46
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 1 inch |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 46 mm |
ប្រភេទចុង | ក្បាលជ្រុងទាំងដប់ពីរ |
ប្រវែង (L1) | 75 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 65 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 50 mm |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 30 mm |