ឈុតវីស មាន 1000 គ្រាប់ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។ ISO 4026
តាកេ ISO4026 st 45H HEXSKT 1000 គ្រាប់ Sysko
ឈុតវីស
លេខអត្ថបទ 5964025500
EAN 4046777772326
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ISO 4026, ឈុតវីសជាមួយតាកេ និងកោណ (ពីមុន DIN 913) M2.5, M3, M4, M6, M8, M10 និង M12
ស្តង់ដារ | ISO 4026 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ប្រភេទរឹង | 45H |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 1000 Stck(pcs) |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS5-(A2K)-M10X12
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS5-(A2K)-M10X40
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS6-(A2K)-M12X16
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS6-(A2K)-M12X40
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS1,3-A2K-M2,5X3
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS1,3-A2K-M2,5X6
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS1,5-(A2K)-M3X10
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS1,5-(A2K)-M3X4
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2-(A2K)-M4X16
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2-(A2K)-M4X6
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2,5-(A2K)-M5X16
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2,5-(A2K)-M5X6
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS3-(A2K)-M6X20
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS3-(A2K)-M6X6
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS4-(A2K)-M8X30
SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS4-(A2K)-M8X8
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា