ម៉ែត្រស្ទង់ធ្វើពីលោហស្រាល
ម៉ែត្រស្ទង់ធ្វើពីលោហស្រាល រឹងមាំ
ម៉ែត្រទឹក-100CM
លេខអត្ថបទ 0714644210
EAN 4050642409064
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទម្រង់ដែកចតុកោណប្រកបដោយលំនឹង ដែលមានផ្ទៃនៅចំហៀងស្មើរលោង
អាចអានបានច្បាស់ល្អ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ
ប្លុកស្ទង់ធ្វើពីអាគ្រីលីក ដែលមានរួមបញ្ចូលចិញ្ចៀនអានមិនច្រែះ
ពណ៌វត្ថុរាវមិនប្រែប្រួល ភាពច្បាស់លាស់នៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពជាអតិបរមា
កម្រិតទឹកស្ទង់ Fluorescent ដែលមានការធន់នឹងកាំរស្មី UV ខ្ពស់
ផ្ទៃរលោងខ្លាំង ដូច្នេះហើយងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត
ថ្នាំកូតម្សៅអេឡិចត្រូស្តាទិកពណ៌ក្រហម
ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់
ដែកលោហទ្រវែងស្រាលរឹងមាំ ដែលមានផ្ទៃវាស់ម៉ត់ល្អ (រហូតដល់ 120 cm)
![]() | |
ប្រវែង (L) | 100 cm |
កម្ពស់ (H) | 20 mm |
ទទឺង (B) | 50 mm |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់ (គិតជាប្រវែង) | 0,5 mm/m |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃរង្វាស់សម្រាប់រង្វាស់ផុតក្បាល (គិតជាប្រវែង) | 0,75 mm/m |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃរង្វាស់ដឺក្រេ | 0.029 ដឺក្រេ |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់ដឺក្រេសម្រាប់រង្វាស់ខាងលើ | 0,043 Degree |