ឆ្នាំងសាកអាគុយ 12/24 V–35 A, 10–655 Ah
ឆ្នាំងសាកអាគុយរថយន្ត 12/24 V - 35 លីចូម/សំណ
ឧបករណ៏សាកអាគុយ
លេខអត្ថបទ 0510955841
EAN 4062856839216
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការចាប់សញ្ញាតង់ស្យុងស្វ័យប្រវត្តិ
តង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរថយន្ត 12V ឬ 24V
ស័ក្តិសមសម្រាប់រថយន្តដែលមានអាគុយលីចូម 12-V និង 24-V និងអាស៊ីតសំណ
ឧ. ម៉ូតូ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ឡានដឹកទំនិញ គ្រឿងចក្រកសិកម្ម រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រឿងចក្រសំណង់ HGV
ឆ្នាំងសាកអាគុយតូច និងរឹងមាំ ជាមួយនឹងសំបកគម្របដែកសន្លឹកធន់នឹងធូលី ដែលអាចព្យួរនៅលើជញ្ជាំងបានដោយប្រើរន្ធគន្លឹះនៅបាតក្រោម
ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញជាមួយប៊ូតុងបិទ/បើក
សាកថ្មជាមួយតង់ស្យុងដែលនៅសល់ > 1.5 V នៅតង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរថយន្ត 12-V និង 3.0 V នៅតង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់រថយន្ត 24-V
ការការពារប្រឆាំងនឹង
- ការឆ្លងចរន្ត
- ការចាប់ប៉ូលបញ្ច្រាស
- លើសតង់ស្យុង
- បែកផ្កាភ្លើង (ប្រព័ន្ធប្រឆាំងការបែកផ្កាភ្លើង)
- ការឡើងកម្តៅនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចខាងក្នុង
រោងជាង
- សេវាអតិថិជន/ការសាកអាគុយ - សម្រាប់អាគុយ 12 V និង 24-V (សូមមើលតារាងប្រភេទអាគុយ)។ ក្នុងម៉ូដសាក ឆ្នាំងសាកអាគុយផ្គត់ផ្គង់អាគុយជាមួយថាមពល 14.8 V សម្រាប់ 12 V ឬ 28.8 V សម្រាប់ 24 V នីមួយៗដែលមាន 35 A
- ការសាកដែលមានស្ថិរភាពដោយគ្មានការបុកនៃតង់ស្យុងសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្តល់សញ្ញានានា
- ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា - ធ្វើឱ្យអាគុយដែលភ្ជាប់មកស្រាប់ 12 ឬ 24 V មានស្ថិរភាពសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហារថយន្តរហូតដល់ 35 A
ការផ្តល់ជូនសម្រាប់បន្ទប់តាំងបង្ហាញ និងរថយន្ត - ការសាកសន្សឹមៗ
ផ្គត់ផ្គង់អាគុយដែលមានថាមពល 14.4 V រហូតដល់ 35 A និងធានាបាននូវតង់ស្យុងស្រាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញមុខងាររថយន្តទាំងអស់
ការផ្ទុក/ការសាកសន្សឹមៗ
ការបញ្ចូលថាមពលអាគុយមុនពេលលក់អាគុយ ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរោងជាង
| ប្រេកង់ | 50 Hz | 
| កម្លាំងវ៉ុលសាកថ្មជាអតិបរមា 12 V | 14,4 V | 
| កម្លាំងវ៉ុលសាកថ្មជាអតិបរមា 24 V | 28,8 V | 
| ចរន្តសាកនៅ 12 V | 35 A | 
| ចរន្តសាកនៅ 24 V | 35 A | 
| អាគុយដែលអាចសាកឡើងវិញបានអប្បបរមា/អតិបរមា /សមត្ថភាពអាគុយអតិបរមា | 10-655 Ah | 
| អត្រាកម្រិតថាមពល | 1000 W | 
| ការរចនាថ្ម | អាគុយសំណអាស៊ីត 12 V (បើក និងមិនបាច់ថែទាំ MF, កាលស្យូម, VRLA, GEL, រោមសត្វ AGM, EFB, EFB+), ថ្មអ៊ីយ៉ុងលីចូម 12 V (LiFePO4), អាគុយអាស៊ីតសំណ 24 V (ចំហ MF កាល់ស្យូម VRLA, GEL, រោម AGM,EFB, EFB+) | 
| លក្ខណសម្បត់ក្នុងការសាកភ្លើង | IUoU | 
| ថ្នាក់ការពារ IP | IP 21 | 
| ប្រវែងខ្សែ | 2,0 m | 
| ប៉ូលសាកអាគុយដែលមានស្រោបអ៊ីសូឡង់ទាំងស្រុង | បាទ / ចា៎ស | 
| ប្រវែង (ខ្សែកូវអាគុយមានប៉ូល) | 2,5 m | 
| ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែកាប | 6 mm² | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 8340,000 g | 
| ពណ៌ | RAL 9017 ពណ៌ពណ៌ខ្មៅចរាចរ | 
| ការការពារបំពង់ | បាទ / ចា៎ស | 
| ការពារប៉ូល-បញ្ច្រាស | បាទ/ចាស៎ |