ឆ្នាំងសាកអាគុយ, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
ឆ្នាំងសាកអាគុយរថយន្ត 12 V - 100 A
ឧបករណ៍សាកអាគុយ VEH-12V-100A
លេខអត្ថបទ 0510955710
EAN 4056807743936
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ស័ក្តិសមសម្រាប់រថយន្តដែលមានអាគុយ 12 V
ម៉ូតូ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ឡានដឹកទំនិញ គ្រឿងចក្រកសិកម្ម រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រឿងចក្រសំណង់
សំបកគម្របតូចនិងរឹងមាំជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់ខ្សែនៅផ្នែកខាងមុខ
សង្គ្រោះអាគុយអស់ថាមពលទាំងស្រុងឡើងវិញ
>2V (ការសង្គ្រោះ SOS ដោយស្វ័យប្រវត្តិ)
អនុវត្តតុល្យភាពសន្លឹកអាគុយដោយស្វ័យប្រវត្តិ
បង្កើនអាយុកាលសេវាកម្មជួសជុល និងសមត្ថភាពអាគុយអតិបរមា
ដោយមិនទាមទារការត្រួតពិនិត្យ ការសាកប្រាំបួនដំណាក់កាល និងការថែទាំ
ការការពារប្រឆាំងនឹង៖
- ការឆ្លងចរន្ត
- ការចាប់ប៉ូលបញ្ច្រាស
- លើសតង់ស្យុង
- បែកផ្កាភ្លើង (ប្រព័ន្ធប្រឆាំងការបែកផ្កាភ្លើង)
- ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលអាគុយត្រូវបានផ្តាច់
- ការឡើងកម្តៅនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចខាងក្នុង
LCD
អេក្រង់ណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលសាមញ្ញ និងសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា។ មុខងារ និងទិន្នន័យសាកទាំងអស់អាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើអេក្រង់ និងអានចេញពីអេក្រង់បានយ៉ាងច្បាស់។
មានស្ថិរភាពនិងការពារប្រឆាំងនឹងការខូចថ្នាំ
ជើង និងគែមកៅស៊ូដែលធន់នឹងការឆក់ និងរំញ័រ
ខ្សែកោងសាក
- ខ្សែកោងបញ្ចូលថាមពលអាគុយដែលបានកំណត់កម្មវិធីជាមុនចំនួន 4
- ខ្សែកោងបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត/ផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងបញ្ចូល។
រោងជាង
- សេវាអតិថិជន/ការសាកអាគុយសម្រាប់អាគុយ 12 V (សូមមើលតារាងប្រភេទអាគុយ)
- ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព/ការអាប់ដេតសូហ្វវែរ - តង់ស្យុងលៃតម្រូវដោយផ្ទាល់រវាង 12.0 និង 14.8 V ក្នុងជំហាន 0.1 V រហូតដល់អតិបរមា 100 A
- ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា - ធ្វើឱ្យអាគុយ 12 V មានស្ថិរភាព អំឡុងពេលវិនិច្ឆ័យបញ្ហារថយន្តរហូតដល់ 100 A
- ការប្តូរអាគុយ - ធានានូវស្ថិរភាពនៃតង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់រថយន្ត (ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលខាងក្រៅ) អំឡុងពេលដកអាគុយចេញ ដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ព័ត៌មាននៃអង្គចងចាំ។
បន្ទប់តាំងបង្ហាញ - ការសាកសន្សឹមៗ
- ការបង្ការវដ្តសាកអាគុយ
- ផ្គត់ផ្គង់អាគុយ និងធានានូវតង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសម្រាប់រថយន្តដែលមានស្ថិរភាពសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញមុខងាររថយន្តទាំងអស់។
- សោចាក់ដែលអាចលៃតម្រូវបាន ដើម្បីការពារការប្រើប្រាស់ខុសដោយជនទីបី។
ការផ្តល់ជូនសម្រាប់រថយន្ត
ផ្គត់ផ្គង់អាគុយ និងធានានូវតង់ស្យុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសម្រាប់រថយន្តដែលមានស្ថិរភាពសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញមុខងាររថយន្តទាំងអស់។
ការផ្ទុក - ការសាកសន្សឹមៗ
ការថែទាំអាគុយមុនពេលលក់អាគុយ ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរោងជាង។
| ប្រេកង់ | 50 Hz | 
| កម្លាំងវ៉ុលសាកភ្លើងអតិបរមា | 14,8 V/DC | 
| ចរន្តសាកភ្លើង | 100 A | 
| អាគុយដែលអាចសាកឡើងវិញបានអប្បបរមា/អតិបរមា /សមត្ថភាពអាគុយអតិបរមា | 20-1200 Ah | 
| អត្រាកម្រិតថាមពល | 1600 W | 
| ការរចនាថ្ម | អាគុយអាស៊ីតសំណ 12 V (ចំហ MF កាល់ស្យូម VRLA, GEL, រោម AGM,EFB, EFB+) | 
| លក្ខណសម្បត់ក្នុងការសាកភ្លើង | IUoU | 
| ថ្នាក់ការពារ IP | IP 21 | 
| ប្រវែងខ្សែ | 2,5 m | 
| ប៉ូលសាកអាគុយដែលមានស្រោបអ៊ីសូឡង់ទាំងស្រុង | បាទ / ចា៎ស | 
| ប្រវែង (ខ្សែកូវអាគុយមានប៉ូល) | 5 m | 
| ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែកាប | 16 mm² | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 8340,000 g | 
| ពណ៌ | ពណ៌ប្រាក់, ប្រផេះស្ដើង ស្រដៀងទៅនឹង RAL 7035 | 
| ការការពារបំពង់ | បាទ / ចា៎ស | 
| ការពារប៉ូល-បញ្ច្រាស | បាទ/ចាស៎ |