ឆ្នាំងសាកអាគុយ 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 សម្រាប់បន្ទប់តាំងបង្ហាញ
ឆ្នាំងសាកអាគុយរថយន្ត 12 V - 32 A សម្រាប់តំបន់លក់
លេខអត្ថបទ 0510955800
EAN 4061975171016
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ស័ក្តិសមសម្រាប់រថយន្តដែលមានអាគុយអាស៊ីត 12 V
ឧទាហរណ៍៖ ម៉ូតូ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ឡានដឹកទំនិញ គ្រឿងចក្រកសិកម្ម រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រឿងចក្រសំណង់
បង្កើនអាយុកាលសេវាកម្មជួសជុល និងសមត្ថភាពអាគុយអតិបរមា
វដ្តសាកប្រាំពីរដំណាក់កាលដោយស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញជៀសវាងស្នឹមអាគុយ ហើយមិនទាមទារការត្រួតពិនិត្យ។
ឆ្នាំងសាកអាគុយរូបរាងតូច រឹងមាំ មកជាមួយគម្របអាលុយមីញ៉ូម ការពារធូលី
ជាមួយនឹងជើងកៅស៊ូ និងការការពារគែមកៅស៊ូដែលអាចដកចេញបាន សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលមានភាពបត់បែន និងមានសុវត្ថិភាពទាំងនៅលើ និងក្នុងរថយន្ត
ខ្សែដែលអាចដោះចេញបាន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរត់ខ្សែតាមរយៈថតម៉ាស៊ីន
ការរចនាគ្មានកង្ហារអនុញ្ញាតឱ្យការធ្វើបទបង្ហាញគ្មានសំឡេងរំខាន
ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញជាមួយប៊ូតុងបិទ/បើក
សាកអាគុយជាមួយតង់ស្យុងសេសសល់ > 2 V
ការការពារប្រឆាំងនឹង
- ការឆ្លងចរន្ត
- ការចាប់ប៉ូលបញ្ច្រាស
- លើសតង់ស្យុង
- បែកផ្កាភ្លើង (ប្រព័ន្ធប្រឆាំងការបែកផ្កាភ្លើង)
- ការឡើងកម្តៅនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចខាងក្នុង
អេក្រង់ LED
រោងជាង
- សេវាអតិថិជន/ការសាកអាគុយ - សម្រាប់អាគុយ 12 V (សូមមើលតារាងប្រភេទអាគុយ)
- ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា - ធ្វើឱ្យអាគុយភ្ជាប់មកស្រាប់ 12 V មានស្ថិរភាពសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហារថយន្តរហូតដល់ 32 A
ការផ្តល់ជូនសម្រាប់បន្ទប់តាំងបង្ហាញ និងរថយន្ត - សាកសន្សឹមៗ
ផ្គត់ផ្គង់អាគុយដែលមានថាមពល 14.4 V រហូតដល់ 32 A និងធានាបាននូវតង់ស្យុងស្រាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញមុខងាររថយន្តទាំងអស់
ការផ្ទុក - ការសាសន្សឹមៗ
ការបញ្ចូលថាមពលអាគុយមុនពេលលក់អាគុយ ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរោងជាង
| ប្រេកង់ | 50 Hz | 
| កម្លាំងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 13,7 V | 
| តម្លាំងវ៉ុលសាកអាគុយរថយន្តអប្បបរមា | 2 V | 
| កម្លាំងវ៉ុលសាកភ្លើងអតិបរមា | 14,4 V | 
| ចរន្តសាកភ្លើង | 32 A | 
| អាគុយដែលអាចសាកឡើងវិញបានអប្បបរមា/អតិបរមា /សមត្ថភាពអាគុយអតិបរមា | 30-600 Ah | 
| អត្រាកម្រិតថាមពល | 560 W | 
| ការរចនាថ្ម | អាគុយសំណអាស៊ីត 12 V (បើក និងមិនបាច់ថែទាំ MF, កាលស្យូម, VRLA, GEL, រោមសត្វ AGM, EFB, EFB+) | 
| លក្ខណសម្បត់ក្នុងការសាកភ្លើង | លក្ខណៈសាកស្វ័យប្រវត្តិពេញ 7 ជំហាន | 
| ថ្នាក់ការពារ IP | IP 40 | 
| ប្រវែងខ្សែ | 5 m | 
| ប៉ូលសាកអាគុយដែលមានស្រោបអ៊ីសូឡង់ទាំងស្រុង | បាទ / ចា៎ស | 
| ប្រវែង (ខ្សែកូវអាគុយមានប៉ូល) | 2,5 m | 
| ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែកាប | 8 mm² | 
| បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 227 x 125 x 62 mm | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 1700,000 g | 
| ពណ៌ | RAL 9017 ពណ៌ពណ៌ខ្មៅចរាចរ | 
| ការពារប៉ូល-បញ្ច្រាស | បាទ/ចាស៎ |