សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

រ៉ងដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែត សម្រាប់​ប៊ូឡូងក្បាលប្រាំមួយជ្រុង និងគ្រាប់ខ្ចៅ 125, ដែកអ៊ីណុក A2

ដែកអ៊ីណុក DIN 125 ធម្មតា A2 140 HV
ស្រទះខ្ចៅ

លេខអត្ថបទ 04098

EAN 4011231359047

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
រ៉ងដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែត សម្រាប់​ប៊ូឡូងក្បាលប្រាំមួយជ្រុង និងគ្រាប់ខ្ចៅ 125, ដែកអ៊ីណុក A2

លេខអត្ថបទ 04098

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សក្ដិសម​សម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា

M8

ទម្រង់

A

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d1)

8,4 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2)

16 mm

កម្រាស់ (h1)

1,6 mm

ស្តង់ដារ

DIN 125

សម្ភារៈ

ដែកថែបមិនច្រេះ A2

ភាពរឹងនៃ Vickers, HV

140 HV

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស