រ៉ងដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែត សម្រាប់ប៊ូឡូងក្បាលប្រាំមួយជ្រុង និងគ្រាប់ខ្ចៅ 125, ដែកអ៊ីណុក A2
ដែកអ៊ីណុក DIN 125 ធម្មតា A2 140 HV
រ៉ងអ៊ីណុក-DIN125-A-140HV-A2-D10,5
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
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M10 |
ទម្រង់ | A |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 10,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 20 mm |
កម្រាស់ (h1) | 2 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 125 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ភាពរឹងនៃ Vickers, HV | 140 HV |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |