ប្រភេទកូនសោមាត់សងខាងមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង
ប្រភេទកូនសោមាត់សងខាងមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង
សោដោះទុយោប្រេង-12PT-SIZE24X27
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Open shape, professional quality ZEBRA® tool
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 24 x 27 mm |
ប្រវែង (L) | 259 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 16 mm |
កម្រាស់កងលេខ 2 (a2) | 17 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (b1) | 42,6 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (b2) | 46,6 mm |
កងបើកអប្បបរមា (B1 min) | 18 mm |
កងបើកអប្បបរមា (B2 min) | 20 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |