ឧបករណ៍បញ្ឆេះយានយន្ត 12V lithium
ឧបករណ៍បញ្ឆេះយានយន្ត 12V lithium
ឧបករណ៏សាកអាគុយ
លេខអត្ថបទ 0772150000
EAN 4056807784335
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Professional, very powerful, next-generation jump starter. Starts all vehicles with on-board voltage of 12 V.
សក្តិសមសម្រាប់សមត្ថិភាពម៉ាស៊ីនអតិបរមា | 5 l |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 8000 mAh |
ចរន្តអតិបរមា | 4000 A |
ចរន្តតូចបំផុត | 1000 A |
ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែ | 21 mm² |
ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ | 360 x 71 x 191 mm |
ទម្ងន់ | 2800 g |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Li-lon |
អាគុយដែលអាចបញ្ចូលភ្លើងឡើងវិញបាន/អាគុយដែលបានដំឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ | បាទ/ចាស៎ |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 1 Stck(pcs) |
វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | ប្លាស្ទិក |
ពណ៌ | ពណ៌ប្រផេះ, ពណ៌ខ្មៅ |
ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែកាប | 21 mm² |
បង្ហាញ | LED |