សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ក្បាលឡាស៊ែដងទូរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយ​ជ្រុង

ក្បាលឡាស៊ែដងទូរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយ​ជ្រុង
ទួណឺវីស 1,2X6,5X125-LASERTIP

លេខអត្ថបទ 0613424065

EAN 4045727025604

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ក្បាលឡាស៊ែដងទូរណឺវិសដែលមានក្បាលរាងប្រាំមួយ​ជ្រុង

លេខអត្ថបទ 0613424065

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រភេទ​ចុង

រន្ធ

កម្រាស់នៃគែមកាត់ x ទទឹងនៃគែមកាត់

1.2 x 6.5 mm

ប្រវែង​ផ្លែ​កាំបិត (A)

125 mm

ប្រវែងដៃទ្វា (B)

106 mm

ទទឹងដៃកាន់ (C)

35 mm

ផ្លែទួណឺវីសសំប៉ែត/ពន្លាកសំប៉ែត

6 mm

ម៉ាឡេត

10 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស