សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឈុតម្ជុល​ខ្ទាស់ 1775 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1

ដែកស្រោបស័ង្កសី ISO 1234 ចំនួន 1775 គ្រាប់ Sysko

លេខអត្ថបទ 5964511701

EAN 4056807352046

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឈុតម្ជុល​ខ្ទាស់ 1775 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1

លេខអត្ថបទ 5964511701

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ដែកស្រោបស័ង្កសី ISO 1234

កម្រិតចន្លោះ​វិមាត្រ 1.6 x 20 mm ទៅ 6.3 x 63 mm

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ស្តង់ដារ

ISO 1234

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ

1775 Stck(pcs)

វិមាត្រ​ប្រព័ន្ធ

4.4.1

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

5116,000 g

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

រួមបញ្ចូលទាំង ឈុតម្ជុល​ខ្ទាស់ 1775 គ្រាប់ ក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1 :
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
250 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-2X25

ការពិពណ៌នា:
2 x 25
បរិមាណ: 250 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
250 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-2X40

ការពិពណ៌នា:
2 x 40
បរិមាណ: 250 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
100 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-4X40

ការពិពណ៌នា:
4 x 40
បរិមាណ: 100 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
50 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-5X40

ការពិពណ៌នា:
5 x 40
បរិមាណ: 50 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
50 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-5X50

ការពិពណ៌នា:
5 x 50
បរិមាណ: 50 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
500 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-1,6X20

ការពិពណ៌នា:
1.6 x 20
បរិមាណ: 500 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
150 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-2,5X40

ការពិពណ៌នា:
2.5 x 40
បរិមាណ: 150 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
150 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-3,2X32

ការពិពណ៌នា:
3.2 x 32
បរិមាណ: 150 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
100 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-3,2X40

ការពិពណ៌នា:
3.2 x 40
បរិមាណ: 100 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
100 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-WN1234-(A2K)-3,5X63

ការពិពណ៌នា:
3.5 x 63
បរិមាណ: 100 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
50 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-WN1234-(A2K)-4,5X50

ការពិពណ៌នា:
4.5 x 50
បរិមាណ: 50 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234
25 x
ដែកថែបស្រោប ISO 1234

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-6,3X63

ការពិពណ៌នា:
6.3 x 63
បរិមាណ: 25 x
System case 4.4.1
1 x
System case 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

ការពិពណ៌នា:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
បរិមាណ: 1 x