欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

三合一皇爵洗车水蜡

三合一皇爵洗车水蜡
三合一洗车香波-1L

货品编号 0893012002

EAN 4061975585509

登录后即可显示价格
三合一皇爵洗车水蜡

货品编号 0893012002

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 6 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有三合一效果的汽车清洁剂:清洁、上光和养护。

洗车水蜡采用独特配方,清洗、上光、镀膜三合一,可有效去除车身表面脏污。


  • 致密的泡沫散发令人愉悦的清新气味,可轻松去除油漆、铬、玻璃、塑料、轮胎、轮辋和可折叠敞蓬上的重度污垢

  • 在清洗过程中,会在车辆表面形成一层保护的聚合物涂层,既可以保护车辆,同时达到驱水效果。

  • 镀膜保护,可减少污渍或水渍在表面残留,从而减少擦车时间
产品须知

请勿在太阳直射下用于高温表面。采取防冻措施。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于所有可冲洗的光滑表面,如车漆、铬、橡胶、乙烯基、塑料等

说明

用清水冲洗掉粗垢。将 50 至 100 毫升(3 至 4 瓶盖)洗车液与 10 升温水混合,并照常使用海绵或洗涤手套擦洗车辆。最后,用清水冲洗车辆。使用柔软的微纤维布或油鞣革擦掉残留的水迹。


三合一洗车剂还可与泡沫枪配合使用,稀释比例为 1:5 和 1:10。也可使用压力喷雾瓶喷洒本产品。

含量

1000 毫升

产品重量(每件)

1049,333 克

容器

化学基础

Surfactans

颜色

蓝色

密度/条件

1.007 g/cm³ / 23°C

混合比

01:10 - 01:20

最低/最高加工温度

15 到 60 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 5°C 至 35°C 时

不含 AOX

不含磷酸盐

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
泡沫枪

泡沫清洗机-WTRJETGUN-STA-CANNON

与 Würth 多用途运载车清洁剂、车间清洁剂和维修用清洁剂及其他清洁剂配套使用,带高压装置或蒸汽喷射器
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息