ក្បាលតំណភ្ជាប់រហ័សស្ពឺធ្មេញឈ្មោលស៊េរី 2000
ក្បាលតំណភ្ជាប់រហ័សដែលមានស្ពឺធ្មេញឈ្មោល ស៊េរី 2000
លេខអត្ថបទ 0699100314
EAN 4049557340579
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
អត្រាលំហូរខ្ពស់ដល់ទៅ 2100 l/min និងសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមាចំនួន 16 Bar ។
អនុញ្ញាតលំហូរសម្ពាធខ្យល់ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នផលនៃឧបករណ៍សម្ពាធខ្យល់បានល្អបំផុត ដែលនាំឱ្យមានផលិតភាពកាន់តែខ្ពស់ និងថ្លៃថាមពលកាន់តែទាប។
ស្រោមគន្លឹះមានរាងដែលងាយស្រួលចាប់កាន់
នេះធានាថា ការកាន់នឹងជាប់បានល្អ និងបង្ការសមាសភាគពីការធ្លាក់ចុះ។
កម្លាំងតភ្ជាប់ទាបផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយដៃតែម្ខាង។
ត្រូវការកម្លាំងតិចតួចដើម្បីភ្ជាប់ និងដោះចេញដែលមានសុវត្ថិភាព រហ័ស និងសាមញ្ញ។
ក្បាលភ្ជាប់តឹងណែន
ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ស្រោមគន្លឹះរឹងមាំ
សម្រាប់សមត្ថភាពរងសម្ពាធ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង។
ផ្ទៃចំហត្រូវបានស្រោបដោយក្រូមេ នីកែល និងស័ង្កសី។
ធន់នឹងការឡើងច្រែះខ្ពស់ - ផ្តល់ការការពារទោះបីនៅក្រោមស្ថានភាពប្រើប្រាស់ច្រើនក្តី។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស៊េរី 2000 អនុលោមតាមស្តង់ដាអឺរ៉ុប និងមានទទឹងស្តង់ដារ 7.6 mm។
ស្ដង់ដារអឺរ៉ុបត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់បង្ហាប់ខ្យល់ផ្សេងទៀត។
វត្ថុធាតុ៖ ដែកថែប
ខ្សែតំណ 2 | ET R 1/4 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រវែង (L) | 63 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (D) | 23 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 20 ម.ម. |
សមត្ថភាពលំហូរ | 2,1 l/min |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 100 °C |