ក្បាលបំបែក ក្បាលភ្ជាប់សុវត្ថិភាពស៊េរី 2000
ក្បាលបំបែក ក្បាលភ្ជាប់សុវត្ថិភាពស៊េរី 2000
ដំណទុយោ PLUG-IN NIPPLE S2000-8X12MM-PU
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតទុយោខាងក្នុង | 8,0 mm |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃរន្ធ | 12,0 mm |
ប្រវែង (L) | 47 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ស្រោបស័ង្កសី |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 19 ម.ម. |
សម្ពាធអតិបរមា | 16 bar |
សមត្ថភាពលំហូរ | 2100 l/min |