ប៊ូឡុងដោតចូល ស៊េរី 2000
ប៊ូឡុងមួលឈ្មោល ស៊េរី 2000
តំណដែកឈ្មោលមានស្នែរ S2000-ET-R1/2IN
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
អត្រាលំហូរខ្ពស់រហូតដល់ 2100 លីត្រ/នាទី និងសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា 16 បា
បើកដំណើរការប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ល្អបំផុត និងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពគ្រឿងប្រើប្រាស់ខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់។ លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺផលិតភាពកាន់តែច្រើន និងថ្លៃចំណាយលើថាមពលកាន់តែទាប។
ក្បាលភ្ជាប់តឹងណែន
ការប្រើប្រាស់ថាមពលតិច និងសន្សំសំចៃបានច្រើន
ប៊ូឡុងមួលដែកតាន់
សម្រាប់សមត្ថភាពទប់សម្ពាធអតិបរមា និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។
ផ្ទៃដែលមិនបិទបាំងត្រូវបានស្រោបដោយក្រូមេ នីកែល និងស័ង្កសី
ភាពធន់នឹងច្រែះខ្ពស់ ដើម្បីការពារសូម្បីតែនៅក្រោមស្ថានភាពប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងក៏ដោយ។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស៊េរី 2000 អនុលោមតាមស្តង់ដាអឺរ៉ុប និងមានទទឹងតូចបំផុត 7.6 mm
ស្ដង់ដារអឺរ៉ុបត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់បង្ហាប់ខ្យល់ផ្សេងទៀត។
វត្ថុធាតុ៖ ដែកថែប
| សម្ភារៈ | ដែកថែប | 
| ខ្សែតំណ 2 | ET R 1/2 អ៊ីញ | 
| ប្រវែង (L) | 47 mm | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ប្រាក់ ZN 8 | 
| ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 22 mm | 
| សម្ពាធអតិបរមា | 16 bar | 
| សមត្ថភាពលំហូរ | 2100 l/min | 
| រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 100 °C |