សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ប៊ូឡុងដោតចូល ស៊េរី 2000

ប៊ូឡុងមួលឈ្មោល ស៊េរី 2000
តំណដែកឈ្មោលមានស្នែរ S2000-ET-R3/8IN

លេខអត្ថបទ 0699100638

EAN 4050382037053

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ប៊ូឡុងដោតចូល ស៊េរី 2000

លេខអត្ថបទ 0699100638

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

មានខ្សែវណ្ឌឈ្មោល

អត្រាលំហូរខ្ពស់រហូតដល់ 2100 លីត្រ/នាទី និងសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា 16 បា


បើកដំណើរការប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ល្អបំផុត និងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពគ្រឿងប្រើប្រាស់ខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់។ លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺផលិតភាពកាន់តែច្រើន និងថ្លៃចំណាយលើថាមពលកាន់តែទាប។



ក្បាលភ្ជាប់តឹងណែន


ការប្រើប្រាស់ថាមពលតិច និងសន្សំសំចៃបានច្រើន



ប៊ូឡុងមួលដែកតាន់


សម្រាប់សមត្ថភាពទប់សម្ពាធអតិបរមា និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។



ផ្ទៃដែលមិនបិទបាំងត្រូវបានស្រោបដោយក្រូមេ នីកែល និងស័ង្កសី


ភាពធន់នឹងច្រែះខ្ពស់ ដើម្បីការពារសូម្បីតែនៅក្រោមស្ថានភាពប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងក៏ដោយ។



ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស៊េរី 2000 អនុលោមតាមស្តង់ដាអឺរ៉ុប និងមានទទឹងតូចបំផុត 7.6 mm


ស្ដង់ដារអឺរ៉ុបត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់បង្ហាប់ខ្យល់ផ្សេងទៀត។



វត្ថុធាតុ៖ ដែកថែប

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ខ្សែតំណ 2

ET R 3/8 អ៊ីញ

ប្រវែង (L)

41 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ប្រាក់ ZN 8

ទទឹង​កាត់តាមបាត (SW)

17 mm

សម្ពាធ​អតិបរមា

16 bar

សមត្ថភាពលំហូរ

2100 l/min

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-20 to 100 °C

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស