ក្បាលបំបែក ក្បាលភ្ជាប់ស៊េរី 2000
ក្បាលបំបែក ក្បាលភ្ជាប់ស៊េរី 2000
តំណទុយោខ្យល់ S2000-HOSE-1/4IN
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For Würth PVC and painting hoses
ការណែនាំ
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតទុយោខាងក្នុង | 6,0 mm |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃរន្ធ | 12,0 mm |
ប្រវែង (L) | 42 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ប្រាក់ ZN 8 |
សម្ពាធអតិបរមា | 16 bar |
សមត្ថភាពលំហូរ | 2100 l/min |