សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

តំណទុយោប្រភេទញីមួលរហ័សស៊េរី 2000

សកម្មភាពតភ្ជាប់រហ័សដោយមានខ្សែខ្ចៅញី ស៊េរី 2000
ក្បាលតទុយោដែកញី S2000-IT-G3/8IN

លេខអត្ថបទ 0699100238

EAN 4053479588650

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
តំណទុយោប្រភេទញីមួលរហ័សស៊េរី 2000

លេខអត្ថបទ 0699100238

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety

អត្រាលំហូរពន្លឺខ្ពស់ដល់ទៅ 2100 l/min និងសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមាចំនួន 16 bar ។


បើកដំណើរការការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់បូម និងការប្រើប្រាស់ទិន្នផលរបស់អ្នកប្រើខ្យល់បូមបានល្អប្រសើរបំផុត ដោយនាំឱ្យមានផលិតភាពកាន់តែខ្ពស់ និងថ្លៃថាមពលកាន់តែទាប។



សោស្រោបជាប់រូបរាងដែលងាយស្រួលទុកដាក់


នេះធានាថា ការកាន់នឹងជាប់បានល្អ និងបង្ការសមាសភាគពីការធ្លាក់ចុះ។



កម្លាំងតភ្ជាប់ទាបផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយដៃតែម្ខាង។


កម្លាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះតម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការភ្ជាប់ដែលមានសុវត្ថិភាព រហ័ស និងសាមញ្ញ និងការផ្តាច់ចេញវិញផងដែរ។



ការតភ្ជាប់ខ្យល់


ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់



សោស្រោបរឹងមាំ


សម្រាប់សមត្ថភាពទ្រទម្ងន់ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង។



ផ្ទៃដែលមិនមានការបិតបាំងត្រូវបានស្រោបដោយក្រូមេ នីកែល និងស័ង្កសី។


ធន់នឹងការឡើងច្រែះខ្ពស់ - មានការការពារសូម្បីតែនៅក្រោមស្ថានភាពដែលមានការទាមទារ។



ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស៊េរី 2000 អនុលោមតាមស្តង់ដាអឺរ៉ុប និងមានទទឹងបន្ទាប់បន្សំ 7.6 mm។


ទម្រង់បែបអឺរ៉ុបអាចប្រើបានជាមួយនឹងក្បាលបូមខ្យល់ផ្សេងទៀត



វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែប

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ខ្សែតំណ 2

IT G 3/8 អ៊ីញ

ប្រវែង (L)

60 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (D)

23 mm

ទទឹង​កាត់តាមបាត (SW)

22 mm

សមត្ថភាពលំហូរ

2,1 l/min

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស