សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ស្នប់ធុងដោយប្រើខ្យល់

ស្នប់ធុងដោយប្រើខ្យល់
ស្នប់បូមប្រេងប្រើដោយខ្យល់-200LTR

លេខអត្ថបទ 0891625
EAN 4011231825733

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ស្នប់ធុងដោយប្រើខ្យល់

លេខអត្ថបទ 0891625

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Pneumatically operated, double-action pump for non-aggressive liquids, oils, low-viscosity greases
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែងទុយោ

3 m

ប្រវែងទុយោបូម

930 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ទុយោបូម

50 mm

ប្រវែង

1230 mm

ខ្សែតំណ 2

2 អ៊ីញ

បរិមាណលំហូអតិបរមា

25 l/min

សមាមាត្រសម្ពាធ

1:3

អត្រាលំហូរអប្បបរមា

1 l/min

សម្ពាធខ្យល់អប្បបរមា

3 bar

សម្ពាធខ្យល់​អតិបរមា

10 bar

អង្កត់ផ្ចិត​តំណ​ភ្ជាប់ទុយោទឹក

1/2 in

លក្ខខណ្ឌ​សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា

50 °C

លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា

5 °C

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស