ម៉ែត្រផ្លិត
ម៉ែត្រផ្លិត
ឧបករណ៏វាស់និង ស៊ីរ៉េស៊ូប៉ាប់ 20PCS
លេខអត្ថបទ 071351 42
EAN 4011231705042
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការវាស់រន្ធ និងចន្លោះ និងសម្រាប់ការពិនិត្យរកចន្លោះហើបនៅលើដុំអូស បាដាង ពីស្តុង ជាដើម។
- បន្ទះវាស់រាងសាជីដែលមានវិមាត្រងាយស្រួលអាន
- បន្ទះវាស់នៅក្នុងដងស្រោមប្លាស្ទិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់
- អង្គំរឹតសម្រាប់ចាប់ភ្ជាប់បន្ទះវាស់
- គ្រឿងជំនួយចាំបាច់ នៅពេលដែលការវាស់តាមធម្មតាមានសភាពពិបាក ឬមិនអាចធ្វើទៅបាន
| ទទឹងសន្លឹក | 12,7 mm | 
| ប្រវែងសន្លឹក | 100 mm | 
| ប្រវែង | 105 mm | 
| ពណ៌ | ពណ៌បៃតង | 
| វត្ថុធាតុរបស់ផ្លែរណា | ដែករ៉ឺស័រ | 
| ចំនួនសន្លឹក | 20 Stck(pcs) | 
| កម្រាស់កែវអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.05-1 mm | 
| បញ្ជីកម្រាស់ផ្លែ | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1 |