ដុំរមូរខ្សែប្លាស្ទិច 250 V
ដុំរមូរខ្សែប្លាស្ទិច H07RN-F 3G2.5 mm²
រឡូ 25M
លេខអត្ថបទ 0774125325
EAN 4046777027167
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
K2 អនុលោមតាម DGUV ព័ត៌មាន 203-006 (ពីមុន BGI 608)
- សំបកដុំរមូរខ្សែធ្វើពីប្លាស្ទិចពិសេស
- ដៃរវៃបង្វិលដែលមានវិមាត្រងាយស្រួលកាន់
- ការដោតភ្ជាប់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត
- សោហ្វ្រាំងដែលមាន "កុងតាក់បើក/បិទ"
- ខ្សែ RN ត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកក្នុងវិស័យសំណង់ស្របតាម VDE 0100 Part 704
- ផលិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
សម្គាល់
ឧបករណ៍ផ្តាច់សៀគ្វីកម្តៅដែលមានមេកានិកដំណើរការសេរី ដែលអាចកំណត់ឡើងវិញដោយដៃបន្ទាប់ពីត្រជាក់។
null
- សម្រាប់ស្ថានភាពពិបាកៗក្នុងវិស័យសំណង់ ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម។ល។
- សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
ប្រភេទខ្សែ | H07RN-F3G2.5 mm² |
ប្រវែងខ្សែ | 25 m |
ការរចនា | ព្រីដោតរន្ធឌុយជើង 3, 16 A, 250 V |
ការតភ្ជាប់តំណចរន្ត | 1 ឌុយ Schuko, 16 A |
ចរន្តតូចបំផុត | 16 A |
វ៉ុលតូចបំផុត | 250 V/AC |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 44 |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 290 x 210 x 395 mm |
ប្រភេទឌុយ | F |
ស្តង់ដារ | EN 61242 |
Overheating protection | សៀគ្វីផ្ដាច់កម្ដៅជាមួយការការពារការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្នុងមួយ VDE 0620 |