欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

商用车高性能润滑脂

商用车高性能润滑脂
高效万能黄油-25KG

货品编号 08938804

EAN 4056807055299

登录后即可显示价格
商用车高性能润滑脂

货品编号 08938804

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锂复合润滑脂,部分基于合成油

符合沃尔沃标准 1277.2 和 NLGI 标准 GC-LB 的规格


通过遵守领先的车辆制造商规格实现最佳质量。



用途广泛


一种润滑脂可用于大多数润滑点,因此便于存放和实现最佳的应用可靠性



绝佳的压力吸收能力



良好的防腐蚀性



防水



不含硅、酸和树脂

产品须知

不适用于指定了含固体润滑剂的润滑脂的润滑点,如履带杆接头。我们建议为此使用多功能润滑脂 II(货号 08938711)。


必须遵循主要装配体和车辆制造商的操作说明!有关更多信息,请参阅技术数据表。请在阴凉干燥处竖直存放!

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于商用车上的中等到重型负载润滑点,例如车轮轴承(轴箱)、万向轴轴承、终传动、拖车连结器、举升门、轮毂、万向节、轴腿、车轮悬架、提升设备、手刹连杆、自卸卡车悬架、半拖车等

说明

对待处理的表面进行清洁和脱脂。然后涂抹所需厚度的润滑脂。

内容重量

25 千克

容器

提桶

皂基

复合锂

润滑剂代码

KP2N-30

最低/最高温度条件

-30 到 140 °C

颜色

黄色, 棕色

NLGI 级/条件

2 / 符合 DIN 51818

运动基油粘度/条件

210 平方毫米/秒 / 40°C

最小滴点/条件

260 °C / 符合 DIN ISO 2176

最小/最大用过的针入度/条件

265 x 0.1 毫米-295 x 0.1 毫米 / 符合 DIN ISO 2137

腐蚀防护期限/类别

腐蚀类型 0

VKA 焊接负载

2800 牛

自生产之日算起的保质期

72 月

油基

矿物油

有水存在时的性能/条件

1-90 / 符合 DIN 51807-1

相应的汽车规范

沃尔沃标准 1277.2

润滑剂系统

润滑脂

气味

特性

密度

1 kg/m³

密度条件

20°C

油基粘度条件

40°C

滴点条件

符合 DIN ISO 2176

最低温度条件

-30 °C

最高温度条件

140 °C

最大短期耐温性

180 °C

用过的针入度条件

符合 DIN ISO 2137

NLGI 级条件

符合 DIN 51818

腐蚀防护期限条件

符合 DIN 51802

VKA 焊接负载条件

符合 DIN 51350-4,VKA 测试(内燃机研究所)

不含树脂

不含硅树脂

无酸

不含 AOX

不含重金属

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压杆式手动黄油枪 用于 400 克筒装

通用型手动黄油枪-400G

(DIN 1284,235 x ∅ 53.5 毫米)或 500 立方厘米散装润滑脂
x 1 个
增强型橡胶软管 用于单手、双手黄油枪和压杆式黄油枪

备件-手动黄油枪用强化橡胶管

x 1 个
夹头 适用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用黄油嘴-M10X1

x 1 个
Lube-Shuttle® 手动拉杆式黄油枪

手动黄油枪

400 克系统黄油筒中的润滑脂系统
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Double-handed grease gun

DBHNDGRSEGUN-(F.500G SCREW-IN CARTRIDGE)

The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
x 1 个
组合充填设备

通用型手动黄油机

充填设备,用于专业、经济且清洁地充填润滑剂
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息