欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

装配清洁剂 零件清洁剂

清洁液,零件清洁液
零部件清洗液-25L

货品编号 0995000001

EAN 4046778548609

登录后即可显示价格
装配清洁剂 零件清洁剂

货品编号 0995000001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

不含 VOC 的清洁液,用于 PARTS CLEANER 部件清洗设备和泵式喷雾瓶。经 NSF 认证。

不含挥发性有机化合物


满足清洁剂制备规范,符合 31.BlmSchV(德国联邦排放控制条例)



优异的清洁能力


快速彻底去除制动器、发动机和工具部件上的油、脂和其他污渍。



良好的材料兼容性



可在废水中快速分离,符合澳地利标准测试 B5105



生物降解性 > 95%



PH 值 9.5



不含 AOX



不含 VOC


不含挥发性有机化合物 (VOC)



基于酯类脂肪酸的水性、材料防护型冷态清洁剂,具有优异的油脂分离清洁能力,能够提供暂时的腐蚀防护

性能证明

经 NSF A1 注册(编号:150221),符合 A1 要求

产品须知

即用型溶液。请勿存储在 5°C 以下的环境中!


清洁剂的推荐废水代码:070601。

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

首次装填(4x25 升)用于更换和控制部件清洗设备 Würth PARTS CLEANER(货号 0995 000 000)的液位。


即用型零件清洁液适用于喷涂和擦洗(使用泵式喷雾瓶,货号 0891 503 001)

说明

将未经稀释的清洁剂装入 PARTS CLEANER 部件清洗设备。注意观察液位!


以相同浓度加入泵式喷雾瓶。将本产品充分喷涂在待清洁的部件上,根据污染物严重程度等待相应时间使其生效。然后用干净的产品冲洗或擦除。如有必要,使用刷子或海绵进行辅助清洗。

含量

25 升

气味

特性

颜色

浅黄色

密度/条件

1 g/cm³ / 20°C

不含 AOX

不含 VOC

永续性

低排放/低污染

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压泵喷壶 耐溶剂

压泵喷壶-空标签-1L

用于简单处理罐装或桶装的含溶剂产品
x 1 个
清洁台 Parts Cleaner

零部件清洗机

在经销商和车辆生产车间中清洁部件,而不产生污染物。
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息