ស៊ីលីកូនអាសេតាត ប្រឆាំងនឹងការដុះផ្សិត
ស៊ីលីកូនអាសេតាតសម្រាប់បន្ទប់សើម Advanced
កាវបិតបន្ទប់ទឹកពណ៏ប្រផះ 280ML
លេខអត្ថបទ 089231884
EAN 4046777997972
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
តំណភ្ជាប់ និងបន្ថែមនៅតំបន់ការ៉ូ បន្ទប់ទឹក និងបង្គន់។
- ស្អិតជាប់បានល្អដោយមិនប្រើកាវទ្រនាប់ ឧទាហរណ៍ នៅលើការ៉ូ ការ៉ូសេរ៉ាមិចរលោង កញ្ចក់ប៉ូលីកាបូណាត។ល។
- ធន់នឹងភាពចាស់តាមអាយុកាល ការរបក និងកាំរស្មី UV
- កម្ចាត់ការដុះផ្សិត
- ធន់នឹងទឹកថ្នាំលាងសម្អាត និងទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគប្រើក្នុងផ្ទះ
- គ្មានផ្ទៃស្អិត។ ធ្វើឱ្យរលោងល្អខ្លាំង។
សម្គាល់
- ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពពី –40°C ដល់ + 100°C។
- សីតុណ្ហភាពដំណើរការ +5°C ដល់ +40°C។
- ស្ងួតក្នុងរយៈពេលប្រហែល 25 នាទី
- បិទជាប់ទាំងស្រុងនៅកម្រាស់ 2 mm/24 ម៉ (23°C)។
- ការស្រូបទាញចលនា 20% រយៈពេលវែងបំផុត។
null
- ចុងដងភ្ជាប់ត្រូវតែស្អាត ស្ងួត និងមានលំនឹង។ សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិមាត្ររបស់ដងភ្ជាប់ មើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។ បំបាត់ផ្ទៃមានរន្ធ (ឧ. បេតុង) ដោយប្រើកាវទ្រនាប់ លេខ ទំនិញ 0892 170។ ធ្វើឱ្យរលោងមុនពេលវាស្ងួតដោយប្រើកាវលាបឱ្យរលោង លេខ ទំនិញ 0893 3/ 0893 003
- សម្រាប់ដងភ្ជាប់ត និងពង្រីកនៅក្នុងតំបន់បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ បង្គន់ និងអាងហែលទឹក។ ទម្រង់ថ្លាខ្លាំង
- សម្រាប់បិទកញ្ចក់ បង្អួចមើល ប្រអប់តាំងបង្ហាញ និងការដំឡើងគ្រឿងសង្ហារិម។ ការបិទកាវនៅផ្ទៃតូចជាការរៀបចំបែបសិល្បៈ ឧ. កញ្ចក់តែងលម្អ ឥដ្ឋកញ្ចក់ ឬការបិទកាវរបារបង្អួច
ចំណុះ | 280 ml |
ពណ៌ | ពណ៌ប្រផេះ |
ចលនាស្រូបយកបន្ត | 20 % |
ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D | 18 |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 40 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to 100 °C |
Full curing speed/conditions | 2 mm/d / 23°C និងសំណើមប្រហែល 50% សម្រាប់ការដាក់សំណើម |
រយៈពេលស្បែកលូតលាស់អប្បបរមា | 25 min |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេលវិវឌ្ឍស្បែក | នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50% |
ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា | 150 % |
លក្ខណសម្បត្តិថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត | បាទ / ចា៎ស |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 12 Month |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 0.98 g/cm³ / នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម |
ដង់ស៊ីតេ | 0,98 g/cm³ |