ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃពីរ
ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃពីរ
ឧបករណ៏កាវបាដាង 2ARM-SPNW250MM
លេខអត្ថបទ 0714522250
EAN 4024835926188
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Use as external or internal puller by switching hooks
![]() | |
ទទឹងអង្គំខាងក្រៅ (A) | 250 mm |
ជម្រៅអង្គុំ (B) | 200 mm |
ទទឹងអង្គំខាងក្នុង អប្បបរមា/អតិបរមា (C) | 190-330 mm |
ប្រវែងស្នូល | 280 mm |
ទទឹងហឹប (D) | 36 mm |
ប្រវែងចុងទំពក់ (E) | 28 mm |
កម្រាស់ចុងទំពក់ (F) | 6,5 mm |
ទម្ងន់នៃការបូមចេញអតិបរមា (t max) | 7,5 t |
ចំនួនដៃ | 2 Stck(pcs) |
វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ | G 3/4 អ៊ីញ |