ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃពីរ
ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃពីរ
ឧបករណ៏កាវបាដាងក្នុងនិងក្រៅ2ARM-SPNW520MM
លេខអត្ថបទ 0714522520
EAN 4024835926317
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Use as external or internal puller by switching hooks
|  | |
| ទទឹងអង្គំខាងក្រៅ (A) | 520 mm | 
| ជម្រៅអង្គុំ (B) | 200 mm | 
| ទទឹងអង្គំខាងក្នុង អប្បបរមា/អតិបរមា (C) | 250-600 mm | 
| ប្រវែងស្នូល | 310 mm | 
| ទទឹងហឹប (D) | 36 mm | 
| ប្រវែងចុងទំពក់ (E) | 28 mm | 
| កម្រាស់ចុងទំពក់ (F) | 6,5 mm | 
| ទម្ងន់នៃការបូមចេញអតិបរមា (t max) | 10 t | 
| ចំនួនដៃ | 2 Stck(pcs) | 
| វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ | G 1 អ៊ីន្ឈ៍ |