ស្កុតចំណាំងផ្លាតសម្រាប់យានយន្តម៉ូតូ
ស្កុតចំណាំងផ្លាតសម្រាប់យានយន្តម៉ូតូ
ស្កត់ស្លាកសញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្ន-2R-282MMX9M
លេខអត្ថបទ 081244 7
EAN 4024835020435
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Pre-printed, flexible prismatic reflective identification film for attachment to vehicles
Retroreflective film
Retroreflective film
| ទទឺង | 282 mm | 
| ប្រវែង | 9 m | 
| រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to 82 °C | 
| ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម, ពណ៌ស | 
| សម្ភារៈ | បន្ទះស្តែងឆ្លុះ | 
| កៅស្អិត | អាគ្រីឡាត | 
| ប្រព័ន្ធកៅស្អិត | ការបិទភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯង | 
| DIN | 30710 | 
| សញ្ញាយល់ព្រម | ECE 70, ECE 104 | 
| កម្លាំងបិទស្អិតនៅ 25 mm | 15 N | 
| លក្ខខណ្ឌនៃកម្លាំងស្អិត | according to FINAT-FTM 1 | 
| រេស៊ីស្តង់ប្រឆាំង | អាស៊ីតខ្សោយ, ទឹកក្បុងខ្សោយ, ប្រេងរំអិលរ៉ែ, Fats, ប្រេងឥន្ធ, អំបិល, Alkali | 
| អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 12 Month / នៅ 20°C និងសំណើម 50% |