សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 3/4 អ៊ីញ ជាមួយសោបង្វិលរុញ

ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 3/4 អ៊ីញ
ដងសោគីឡូ​ -3/4IN-(110-550NM)

លេខអត្ថបទ 071471 26

EAN 4038898400097

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 3/4 អ៊ីញ ជាមួយសោបង្វិលរុញ

លេខអត្ថបទ 071471 26

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ម៉ាឡេត​កម្លាំង​បង្វិលវែងជាមួយនឹងម៉ោន 3/4 អ៊ីញ
  • ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងកម្រិតនៃភាពសុក្រឹតខ្ពស់ ± 3% ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែសុក្រឹតជាងក្នុងស្តង់ដារទៅទៀត

  • ការផ្តល់សញ្ញាជាសំឡេងយ៉ាងច្បាស់ និងអាចយល់បាន នៅពេលដែលតម្លៃកម្លាំងបង្វិលត្រូវតាមការចង់បានសម្រាប់ការរឹតបន្តឹងដែលកាន់តែងាយស្រួលគ្រប់គ្រង

  • មាត្រដ្ឋានងាយស្រួលអានសម្រាប់ការលៃតម្រូវច្បាស់លាស់

  • ការលៃតម្រូវកម្លាំងបង្វិលសាមញ្ញ និងត្រឹមត្រូវដោយបង្វិលចុងដងកាន់

  • ត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារ DIN EN ISO 6789-1: 2017 សម្រាប់ឧបករណ៍មួលវីសដោយដៃ

  • ដងត (ជាមួយ 071471 25ប៉ុណ្ណោះ) ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរឹតដោយប្រើដង

  • មានភាពបត់បែនដោយភាពងាយស្រួលប្តូររវាងការរឹតបន្តឹងតាមទ្រនិចនាឡិកា និងច្រាសទ្រនិចនាឡិកា

  • មកជាមួយប្រអប់ដាក់ដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព
សម្គាល់
  • រួមបញ្ចូលការប្រកាសអំពីអនុលោមភាព និងលេខស៊េរី

  • ប្រវែងសរុប 1,750 mm លេខកូដផលិត. 071471 25 ផ្អែកលើប្រវែងម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 1,250 mm និង 500 mm ដែលមានតែនៅក្នុង 071471 25

  • ឧបករណ៍វាស់ ដូចជា ទូរណឺវីសកម្លាំងបង្វិលត្រូវត្រួតពិនិត្យឱ្យបានទៀងទាត់ដោយប្រើប្រាស់បរិក្ខារវាស់សមស្រប និងលៃតម្រូវឡើងវិញ ប្រសិនបើចាំបាច់

  • យើងសូមណែនាំឱ្យធ្វើការក្រិត​ខ្នាតរៀងរាល់ 12 ខែ ឬក្រោយប្រតិបត្តិការរឹត 5,000 ដង ចាប់ពីការប្រើប្រាស់ទូរណឺវីសកម្លាំងបង្វិលលើកដំបូង
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

ម៉ាឡេត​កម្លាំង​បង្វិលវែងគឺសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត, វិស្វកម្មមេកានិច, ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់, វិស័យដឹកជញ្ជូននិងសំណង់ឈើ។ សម្រាប់គ្រប់ពេលវេលានៃការការរឹតបន្តឹងជាក់លាក់នៃខ្ចៅ និងប៊ូឡុងទៅតាមកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបញ្ជាក់។

ការណែនាំ

បន្ទាប់ពីប្រើរួច សូមបន្ធូររ៉ឺស័រ ហើយកំណត់ទៅតម្លៃទាប

ទំហំផ្នែកខាងចុង

3/4 អ៊ីន្ឈ៍

ជួរ​ការ​វាស់​កម្លាំង​បង្វិល​អតិបរមា/អប្បបរមា

110-550 Nm

លំដាប់រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលអប្បបរមា (អ៊ីញ)

80-405 lbf.ft

សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ

បាទ/ចាស

សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង

បាទ/ចាស

តម្លៃមាត្រដ្ឋានរបស់កម្លាំងបង្វិល

5 Nm

ISO

​DIN EN ISO 6789-1:2017

ប្រវែង

850 mm

អង្កត់ផ្ចិតក្បាល

60 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស