កូនសោមានធ្មេញទំហំ 3/4 inch
កូនសោមានធ្មេញទំហំ 3/4 inch
ដងសោអូតូ -3/4IN-FINETEETHED
លេខអត្ថបទ 071514101
EAN 4011231730723
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 3/4 អ៊ីន្ឈ៍ |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 52 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 39 mm |
ប្រវែង (L1) | 530 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 500 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 120 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 37 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 62 mm |