ក្បាលកូនសោវិលទំហំ 3/8 អ៊ីញ បានលាតសន្ធឹង និងតភ្ចាប់
ក្បាលកូនសោវិលទំហំ 3/8 អ៊ីញ បានលាតសន្ធឹង និងតភ្ចាប់
ដងសោរ
លេខអត្ថបទ 071312025
EAN 4038898255161
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 3/8 អ៊ីញ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ប្រវែងប្បបរមា/អតិបរមា (L1) | 251-365 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 20 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 31 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 17 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 28 mm |