កូនសោជាច្រើនទម្រង់ 3/8 អ៊ីញ ដប់ពីរជ្រុង
កូនសោជាច្រើនទម្រង់ 3/8 អ៊ីញ ដប់ពីរជ្រុង
ក្បាលត
លេខអត្ថបទ 071312310
EAN 4045727475843
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 10 mm |
ប្រភេទចុង | ផ្នែកក្បាលទាំងដប់ពីរ ពហុទម្រង់ |
ការរចនា | ខ្លី |
ប្រវែង (L1) | 25,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 14,6 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 17 mm |