កូនសោរន្ធខ្លី មានទំហំ 3/8 អ៊ីញ និងជ្រុងប្រាំមួយ
កូនសោរន្ធខ្លី មានទំហំ 3/8 អ៊ីញ និងជ្រុងប្រាំមួយ
សោគ្រាប់តាន់៦ជ្រុង 3/8IN-INHEX-WS7
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 7 មម |
ប្រភេទចុង | សម្រាប់គ្រាប់សោប្រាំមួយជ្រុងខាងក្នុង |
ការរចនា | ខ្លី |
ប្រវែង (L1) | 50,5 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 20,5 mm |
ប្រវែងចុង (L3) | 10,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 19 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |