កូនសោរន្ធវែង 3/8 អ៊ីញ ប្រាំមួយជ្រុងជាខ្នាតម៉ែត
កូនសោរន្ធវែង 3/8 អ៊ីញ ប្រាំមួយជ្រុងជាខ្នាតម៉ែត
សោរ 3/8IN-LONG-HEX-WS13
លេខអត្ថបទ 0713122113
EAN 4024835711661
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 13 ម.ម. |
ប្រភេទចុង | សម្រាប់ប្រាំមួយជ្រុងខាងក្រៅ |
ការរចនា | វែង |
ប្រវែង (L1) | 64 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 18,2 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 25,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 18,2 mm |