សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ការបញ្ចូលសោមួលរន្ធប៊ិចភ្លើង 3/8 អ៊ីញ ម៉ាញេទិច

ការបញ្ចូលសោមួលរន្ធប៊ិចភ្លើង 3/8 អ៊ីញ ម៉ាញេទិច
សោគ្រាប់ដោះប៊ូស៊ីMAGNET-3/8IN-WS16-5/8IN

លេខអត្ថបទ 071551 50

EAN 4038898114208

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ការបញ្ចូលសោមួលរន្ធប៊ិចភ្លើង 3/8 អ៊ីញ ម៉ាញេទិច

លេខអត្ថបទ 071551 50
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
ទទឹង​កាត់តាមបាត

16 ម.ម.

ទទឹងកាត់បាត គិតជាអ៊ីញ

5/8 អ៊ីន្ឈ៍

ប្រវែង (L1)

80 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1)

22 mm

ម៉ូទ័រខាងក្រៅ

3/8 អ៊ីញ

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2)

21 mm

ជម្រៅ​រន្ធ​កូន​សោ​មួល (t)

9 mm

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

145,600 g

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស