កូនសោរន្ធវែង 3/8 អ៊ីញ ប្រាំមួយជ្រុងជាខ្នាតម៉ែត
កូនសោរន្ធវែង 3/8 អ៊ីញ ប្រាំមួយជ្រុងជាខ្នាតម៉ែត
លេខអត្ថបទ 0713122117
EAN 4024835711890
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
|  | |
| ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ | 
| ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង | 
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 17 mm | 
| ប្រភេទចុង | សម្រាប់ប្រាំមួយជ្រុងខាងក្រៅ | 
| ការរចនា | វែង | 
| ប្រវែង (L1) | 64 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 23,3 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែប | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ | 
| ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 25,5 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 23,3 mm |