ប្រអប់សោឈុត 3/8 អ៊ីញ សម្រាប់ប៊ូឡុង TX ខ្លី
ប្រអប់សោឈុត 3/8 អ៊ីញ TX
សោរ 3/8IN-INTX-TX20
លេខអត្ថបទ 071512320
EAN 4011231728072
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ផ្ទៃ៖ ដែលជ្រលក់ក្រូមេ
- ថាស៖ ដ្រាយមុខជ្រុង 3/8 អ៊ីញ ចង្អូរចាប់គ្រាប់ឃ្លី
- ទិន្នផល៖ TX
![]() | |
ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | TX20 |
ប្រភេទចុង | TX |
ការរចនា | ខ្លី |
ប្រវែង (L1) | 50,5 mm |
ប្រវែងផ្លែកាំបិត (L2) | 20,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 19 mm |
អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុតអតិបរមារបស់ Torx ខាងក្រៅ | 3,84 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |