កូនសោមានធ្មេញទំហំ 3/8 inch ផ្សេងៗ
កូនសោមានធ្មេញទំហំ 3/8 inch ផ្សេងៗ
ឈុតសោគ្រាប់ 3/8IN-MATT-L196MM
លេខអត្ថបទ 576312 01
EAN 4053479495835
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 3/8 អ៊ីញ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប៉ូលីប្រូពីលែន / កៅស៊ូ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |
ប្រវែង (L1) | 196 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 179,8 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 84,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 28,2 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 32,5 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 14,3 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 26,8 mm |