រទេះធ្នើរ
រទេះតុធ្វើពីទីបដែក
ទូដាក់សោ(3 LOADINGAREAS)-990X590MM
លេខអត្ថបទ 0962400204
EAN 4048539433858
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ធ្វើពីទីបដែកប្រហោង និងដែកជ្រុង
- ដែកប្រហោង វិមាត្រ 26.9 x 1.75 mm
- កង់ប្រភេទ TPE, គ្រាប់បាដាង និងស្រោបស័ង្កសី
- សោរកង់វិលស្របតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប EN 1757-3
- ផ្ទៃខាងលើ (MDF) លាបពណ៌ឈើ
- ផ្ទៃផ្ទុកធ្វើពីឈើត្រូវបានភ្ជាប់នៅក្នុងស៊ុមដែកកែង
- គែមបន្ថែមប្រហែលកម្ពស់ 15 mm
- ស៊ុមដែកធ្វើពីដែកជ្រុង 30/30/3 mm
| ចំនួនផ្ទៃផ្ទុក | 3 Stck(pcs) | 
| ទទឹងផ្ទៃផ្ទុក x ជម្រៅផ្ទៃផ្ទុក | 990 x 590 mm | 
| ទទឺង | 1190 mm | 
| ជម្រៅ | 600 mm | 
| កម្ពស់ ផ្ទៃផ្ទុក | 190 មម, 505 ម.ម., 820 មម | 
| ទម្ងន់ដៃកាន់ | 810 mm | 
| សមត្ថភាពផ្ទុក | 300 kg | 
| អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ | 26,9 mm | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 30000,000 g | 
| វត្ថុធាតុរបស់កង់ | TPE | 
| វត្ថុធាតុរបស់ផ្ទៃទ្រ | ក្ដារបន្តះដង់ស៊ីតេមធ្យម | 
| អង្កត់ផ្ចិតចង្កូត | 125 mm | 
| ពណ៌ | RAL 5010 ពណ៌ខៀវដូចផ្កា Gentian |