លោហធាតុសម្រាប់ផ្សារមុខតំណលេខ 3
លោហធាតុសម្រាប់ផ្សារមុខតំណលេខ 3
លូសសំនផ្សារ SN97/CU3-250G-D2
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- S-Sn97Cu3 អនុលោមតាម DIN EN ISO 9453
- សីតុណ្ហភាពដំណើរការ៖ 270-300°C
- លំដាប់រលាយ៖ 230–250°C
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
null
ស័ក្តិសមសម្រាប់ការផ្សារថ្នមៗនៃទុយោស្ពាន់នៅក្នុងការដំឡើងទឹកត្រជាក់ និងក្តៅ (ធន់នឹងកម្ដៅរហូតដល់ 110°C) បច្ចេកវិទ្យាទូរទឹកកក និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បច្ចេកវិទ្យាកម្ដៅ សម្រាប់ការងារម៉ាស៊ីនកម្ដៅ
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ | 2,0 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរបុំខ្សែ | 44 mm |
ទម្ងន់ចំណុះ | 250 g |
សីតុណ្ហភាពរលាយអប្បបរមា/អតិបរមា | 230 to 250 °C |
សីតុណ្ហភាពដំណើរការអតិបរមា | 300 °C |
សីតុណ្ហភាពរលាយអប្បបរមា | 230 °C |
សីតុណ្ហភាពរលាយអតិបរមា | 250 °C |
សីតុណ្ហភាពដំណើរការអប្បបរមា | 270 °C |
ការរចនាសម្ភារៈ | S-Sn97Cu3 |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!