សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ទូរសោរុញបាន បិទជិត

ទូរសោរុញបាន CONTEMPORARY
ទូដាក់សោ​-300KG-RED/GREY-7DRAWERS

លេខអត្ថបទ 0962699207

EAN 4050641028549

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ទូរសោរុញបាន បិទជិត

លេខអត្ថបទ 0962699207

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ទូរសោរុញបានរឹងដែលមានព័ត៌មានលម្អិតជាក់ស្តែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចល័តនៅក្នុងរោងជាង

ការរចនាដែកថែបសន្លឹករឹង



ជញ្ជាំងចំហៀងដែលមានលំនាំប្រហោងសម្រាប់ផ្នែកគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ


ក៏សមស្របសម្រាប់ទម្ពក់ និងទម្រថាសដែលមានប្រហោង



ការចាក់សោកណ្តាលសម្រាប់សោស៊ីឡាំង



ថាសផ្នែកខាងលើ ABS ដែលមាន​ចំណុច​បញ្ឈប់​សម្រាប់​ផ្នែកតូចៗ



កង់ចង្កូតពីរ អង្គត់ផ្ចិត 100 mm


កង់មួយមានសោ​ចាក់​ហ្វ្រាំង កង់ដំណើរការពីរ អង្កត់ផ្ចិត 125 mm



វិមាត្រ (រួមបញ្ចូលដងកាន់)៖ 930 × 710 × 410 mm (កម្ពស់ × ទទឹង × អង្កត់ផ្ចិត)



បន្ទុកសរុប៖ 300 kg



បន្ទះទប់ថតបាដាង



សមត្ថភាពទម្របន្ទុកក្នុងមួយថត៖ 30kg



អាចដំណើរការដោយប្រើដៃម្ខាង


ថតនីមួយៗត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដែលមិនបើកដោយខ្លួនឯង



ការការពារ EVA ដែលភ្ជាប់​ជាមួយប្រវែងពេញ​នៅលើ​ជ្រុងទាំងបួន



ប្រព័ន្ធចាក់សោ MIS


ការបើកថតបានតែមួយប៉ុណ្ណោះ



ទំហំថតខាងក្នុងសមស្របសម្រាប់ប្រភេទឈុតឧបករណ៍ប្រព័ន្ធ TOOL!

សម្គាល់វិសាលភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនដោយគ្មានប្រអប់ថតផ្ទុកចំហៀង និងឈុតឧបករណ៍។
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែង (L)

627 mm

ទទឺង (B)

627 mm

កម្ពស់ (H)

779 mm

ចំនួន​ថត

7 Stck(pcs)

សមត្ថភាព​ផ្ទុក

300 kg

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ពណ៌

ពណ៌ក្រហម, ពណ៌ប្រផេះ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស