发动机清洁剂
发动机清洁剂
引擎外部清洁剂-300ML
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
强效清洁剂,适用于发动机、变速箱、机器、底盘和车身
可快速轻松地去除油、润滑脂、焦油和其他污渍
出色的应用效果
不伤材料
用途广泛
容器可以手动处理,也可以在高压清洗机中处理
灵活的应用选择
可生物降解 > 95%
不含 AOX 化合物、甲醛或卤代烃
轻松分离
如果正确使用并用于正常的污渍,轻质流体分离剂就不会受损
产品须知
必须用合适的设备覆盖点火系统,以防止清洗发动机后起动困难。为了获得有效的清洁效果,我们建议使用热水高压清洗机。通过使用热水,可增强手动喷涂过程中的清洁性能。
应用
发动机、变速箱、底盘、车身、机械、车间地板等
说明
从距离约 20–40 厘米处彻底喷涂零件,让浸透 10 分钟,然后用强力喷水器(高压清洗机)冲洗溶解的污垢。
含量 | 0,3 升 |
容器 | 气罐 |
气味 | 特性 |
颜色 | 无色 |
化学基础 | 矿物油 |
密度/条件 | 0.72 g/cm³ / 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
生物降解 | 是 |
不含 AOX | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!