欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

食品级润滑油

食品级润滑油
食品安全润滑油-300ML

货品编号 08931071

EAN 4053479466019

登录后即可显示价格
食品级润滑油

货品编号 08931071

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有蠕变性的无色专用润滑剂,可用于食品行业以及饮料、制药和临床行业

具有蠕变性的低粘度无色专用润滑剂


  • 粘度低,在难以接近的区域具有出色的润滑性能

  • 优异的蠕变性和清洁效果确保对暴露在水中的机器和输送机区域提供最佳保护

  • 经济

  • 如果润滑剂与产品意外接触,不会产生可见损伤


无臭无味



良好的材料相容性


应用广泛,可用于各种表面,如铝、不锈钢以及与矿物油相容的塑料,如 PP、PE、PS、尼龙、聚碳酸酯玻璃、环氧树脂玻璃纤维塑料、密封圈。



可置换水



优异的防腐蚀性



不含树脂和酸



耐老化



不含硅胶和 AOX



在这种情况下,产品可能偶尔与食品接触



对皮肤和粘膜的刺激非常小



无毒

性能证明
  • NSF H1 注册产品(编号:126582),符合 H1 要求

  • 通过 LGA(德国纽伦堡巴伐利亚州贸易协会)认证
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于润滑阀垫片、阀套、O 型圈、驱动装置、活塞杆和滑动挡板的导轨、铰链板和滚子链,以及食品和饮料行业的机器。用于润滑造纸行业的切割刀片,以及针织机上的织针和挑纱钩。广泛用于制造业,食品、药品和化妆品的加工和包装。即使对暴露在水中的机器和输送机,也可保持润滑效果。特别适合用作食品和饮料行业的脱模剂。

说明

对待处理的表面进行清洁和脱脂。然后薄薄喷涂一层。

化学基础

医疗白油,符合 DAB 10

润滑剂系统

颜色

透明

气味

无味

密度

0,86 g/cm³

密度条件

20°C

VOC 浓度 (CH)

22,3 克/升

最低温度条件

-10 °C

最高温度条件

180 °C

最小闪燃点

200 °C

点火温度

510 °C

运动油基粘度

31 平方毫米/秒

油基粘度条件

20°C

不含硅树脂

无酸

不含树脂

不含 AOX

老化

含量

300 毫升

容器

气罐

自生产之日算起的保质期

24 月

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息