ថាសត្រងប្រេងសម្រាប់រថយន្តពាណិជ្ជកម្ម
ធុងត្រងប្រេងសម្រាប់រថយន្ត
តំរងប្រេង 30LTR
លេខអត្ថបទ 0891400030
EAN 4052703445240
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ធុងត្រងធាតុរាវ និងប្រេងដ៏មានប្រយោជន៍ ដែលមានបំពង់បង្ហូរដែលបិទបាន និងដងកាន់ និងរន្ធខ្យល់ ដែលផលិតចេញពីប្លាស្ទិច HDPE ដែលធន់នឹងសីតុណ្ហភាព និងធន់នឹងការប៉ះទង្គិច
- ធន់នឹងវត្ថុរាវដូចជាប្រេង សាំង ម៉ាស៊ូត អាល់កុល អាល់កាឡាំង ជាដើម។
- រឹងមាំដោយសារប្លាស្ទិច HDPE ដែលធន់នឹងការប៉ះទង្គិច
- ធន់នឹងសីតុណ្ហភាព ចាប់ពី -25°C ទៅ +100°C
- មិនមានការហៀរទៀតទេដោយសារការរចនាបិទជិត និងមានចំពួយ។ មានវីសខ្យល់បន្ថែម។
- កង់រ៉ូឡូផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងលៃតម្រូវទីតាំង និងផ្លាស់ទីបន្ទាប់ពីបំពេញ
null
ឧ. ឡានវ៉ែន ឡានកសិកម្ម និងឡានដឹកទំនិញ បានរហូតដល់ចំណុះ 30 លីត្រ
| ប្រវែង | 850 mm | 
| ទទឺង | 600 mm | 
| កម្ពស់ | 100 mm | 
| សម្ភារៈ | PE - ប៉ូលីប្រូពីលែន | 
| រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា | -25 °C | 
| ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 100 °C | 
| រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -25 to 100 °C |