仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
深偏位双梅花扳手弯头梅花扳手-30X34ZEBRA
类似产品
货品编号 0713305304
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
30 x 34 毫米
长度 (L)
397 毫米
环厚 (a1)
15,8 毫米
环厚 2 (a2)
16,7 毫米
环的外径 (d1)
45,3 毫米
环的外径 2 (d2)
51,2 毫米
高度 (h1)
39 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Door chain with spring catch
组合扳手组套,英制 短款设计,8 件
修复树脂 裂缝填充
洗眼站
食品级醋酸硅胶
T 型手柄双组件 TX 带侧驱动
螺栓割刀
双手式角磨机 EWS 24-230-S
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型
存储箱
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。